ACME ELECTRIC TB500B016F2産業用制御変圧器、0.500 kVA、2極一次ブロックが一体型に取り付けられています
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 6.11 " |
長さ | 6.515 " |
一次電圧 | 380 / 400 / 415V |
二次電圧 | 110×220V |
幅(Width) | 5.25 " |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B016 | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | 見積依頼
|
TB350B016F2 | 4.75 " | 5.775 " | 4.5 " | ¥26,660 | 見積依頼
|
TB500B016 | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | 見積依頼
|
TB50A016 | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | 見積依頼
|
TB50A016F2 | 3.78 " | 4.515 " | 3" | ¥12,174 | 見積依頼
|
TB150B016 | 4.03 " | 3.77 " | 3.75 " | - | 見積依頼
|
TB150B016F2 | 4.03 " | 5.145 " | 3.75 " | ¥18,448 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。