ACME ELECTRIC TB200B011F2産業用制御変圧器、0.200 kVA、2極一次ブロックが一体型に取り付けられています
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 4.38 " |
長さ | 5.355 " |
一次電圧 | 230 / 460 / 575V |
二次電圧 | 95、115V |
UPC | 047503004524 |
幅(Width) | 3.75 " |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B011 | 5.61 " | 4.63 " | 5.25 " | - | 見積依頼
|
TB5000F011 | 11 " | 7.5 " | 9" | - | 見積依頼
|
TB50A011F2 | 4.03 " | 4.095 " | 3" | ¥13,890 | 見積依頼
|
TB2000F011F4 | 7.56 " | 9.175 " | 9" | ¥83,871 | 見積依頼
|
TB2000F011C | 7.56 " | 7.8 " | 9" | - | 見積依頼
|
TB250B011F2 | 4.38 " | 5.355 " | 4.5 " | ¥27,030 | 見積依頼
|
TB250B011 | 4.38 " | 3.98 " | 4.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。