ACME ELECTRIC T3075K0013BK13S非線形負荷変圧器、三相、480 / 208V、75kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 35.47 " |
kVA定格 | 75kVA |
長さ | 26.88 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-t3075k0013bk13s.pdf |
二次電圧 | 208Y / 120V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503094112 |
幅(Width) | 31.9 " |
巻線材 | アルミニウム |
モデル | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T3150K0013BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 150度C | 32.9 " | ¥2,051,208 | |
T3015K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 24.39 " | ¥602,584 | 見積依頼
|
T3030K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 24.39 " | ¥688,853 | 見積依頼
|
T3015K0013BK4S | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 24.39 " | ¥533,056 | 見積依頼
|
T3015K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | 115度C | 24.39 " | ¥695,288 | 見積依頼
|
T3015K0013BK20S | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 24.39 " | ¥741,642 | 見積依頼
|
T3030K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | 115度C | 24.39 " | ¥794,831 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。