ACME ELECTRIC T3045K0064BK13S非線形負荷変圧器、三相、208 / 208V、45kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 29.41 " |
kVA定格 | 45kVA |
長さ | 22.37 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 208V |
二次電圧 | 208Y / 120V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 28.15 " |
巻線材 | アルミニウム |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
T3030K0064BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 24.39 " | ¥799,412 | |
T3015K0064BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 24.39 " | ¥637,316 | 見積依頼
|
T3075K0064BK13S | 35.47 " | 26.88 " | 31.9 " | ¥1,213,707 | 見積依頼
|
T3112K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | ¥1,614,938 | 見積依頼
|
T3150K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | ¥2,051,929 | 見積依頼
|
T3225K0064BK13S | 45.6 " | 35.5 " | 39.5 " | ¥3,010,557 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。