ACME ELECTRIC T3045K0034B配電用変圧器、低電圧、三相、208 / 480V、45kVA
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
注ぐ速さ | 150LQ |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 25.5 " |
kVA定格 | 45kVA |
長さ | 19.37 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 208V |
製品データシート | acme-electric-t3045k0034b.pdf |
二次電圧 | 480Y / 277V |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 615 RPM |
トルク | 735 Nmで |
幅(Width) | 24.39 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 198.45 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | 巻線材 | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | 二次電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0034B | 28.15 " | 換気された | 29.41 " | アルミニウム | 22.37 " | 150度C | 床 | 480Y / 277V | ¥1,158,290 | ||
T3150K0034B | 32.9 " | 換気された | 41.52 " | アルミニウム | 29.87 " | 150度C | 床 | 480Y / 277V | ¥1,876,523 | ||
T3793671S | 20.3 " | カプセル化 | 18.86 " | アルミニウム | 9.03 " | 115度C | 床 | 480Y / 277V | ¥715,200 | ||
T3792711S | 20.3 " | カプセル化 | 18.86 " | アルミニウム | 9.03 " | 115度C | 床 | 208Y / 120V | ¥570,712 | ||
T2A792681S | 12.37 " | カプセル化 | 10.38 " | 銅 | 7.47 " | 115度C | 壁 | 208Y / 120V | ¥218,610 | ||
T3030K0034B | 24.39 " | 換気された | 25.5 " | アルミニウム | 19.37 " | 150度C | 床 | 480Y / 277V | ¥774,303 | ||
T2A792691S | 14.17 " | カプセル化 | 11.83 " | アルミニウム | 8.82 " | 115度C | 壁 | 208Y / 120V | ¥287,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。