入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多関節アームタスクライト |
アーム長さ | 27 " |
色 | ブラック |
コードコンダクター | 18/3 |
コード長 | 10ft。 |
コードタイプ | sjow |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
ルーメン | 600 |
材料 | アルミニウム |
装着タイプ | ねじ込みベース |
全体的なリーチ | 27 " |
スイッチ | プッシュ |
トランスフォーマー | いいえ |
電圧 | 24 |
防水 | 有り |
出力 | 8.5 |
船の重量(kg) | 2.39 |
プロダクト | モデル | 防水 | アーム長さ | 色 | 出力 | コードタイプ | ルーメン | 装着タイプ | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112576000-00562055 | いいえ | 40 " | シルバー | 15 | SPT-2 | 650 | クランプベース | 40 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。