ACME ELECTRIC T3030K0044B配電用変圧器、低電圧、三相、240 / 208V、30kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 25.5 " |
kVA定格 | 30kVA |
長さ | 19.37 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240V |
製品データシート | acme-electric-t3030k0044b.pdf |
二次電圧 | 208Y / 120V |
幅(Width) | 24.39 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 164.25 |
プロダクト | モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | 二次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0074B | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | 床 | 480Y / 277V | 28.15 " | ¥1,211,745 | ||
T3796931S | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | 480Y / 277V | 20.3 " | ¥659,544 | ||
T3533611S | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | 208Y / 120V | 20.3 " | ¥664,793 | ||
T2A533601S | カプセル化 | 14.03 " | 11.52 " | 115度C | 壁 | 208Y / 120V | 17.77 " | ¥451,443 | ||
T3045K0044B | 換気された | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 床 | 208Y / 120V | 24.39 " | ¥766,598 | ||
T3045K0074B | 換気された | 25.48 " | 19.37 " | 150度C | 床 | 480Y / 277V | 24.39 " | ¥831,973 | ||
T3112K0044B | - | 35.47 " | - | - | - | - | 31.9 " | ¥1,483,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。