ACME ELECTRIC T279741S配電用変圧器、低電圧、単相、1.5kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 11.62 " |
kVA定格 | 1.5kVA |
長さ | 5.13 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 120/208/240 / 277V |
製品データシート | acme-electric-t279741s.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 5.5 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 13.5 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T279743S | 7.13 " | 11.5 " | - | 3kVA | 10.31 " | ¥230,188 | ||
T279746S | 10.84 " | 15.19 " | - | 10kVA | 13.5 " | ¥501,576 | ||
T279745S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ¥471,622 | ||
T279744S | - | 14.38 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ¥332,724 | ||
T279747S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ¥710,780 | ||
T279748S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ¥938,261 | ||
T279740S | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ¥118,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。