ACME ELECTRIC T279743S配電用変圧器、低電圧、単相、3kVA
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 7.13 " |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 11.5 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | AC120/208/240/277V |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
製品データシート | acme-electric-t279743s.pdf |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 3kVA |
幅(Width) | 10.31 " |
船の重量(kg) | 25.49 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8504320000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。