ACME ELECTRIC T179625S照明変圧器、低電圧、単相、120 / 24V、600VA
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
遮断器のタイプ | プッシュしてサーマルブレーカーをリセット |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 11.68 " |
長さ | 4.57 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 120V |
製品データシート | acme-electric-t179625s.pdf |
二次電圧 | 24V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503090923 |
幅(Width) | 4.66 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 6.75 |
モデル | 遮断器のタイプ | 高さ | 長さ | 二次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T179600S | プッシュしてサーマルブレーカーをリセット | 9.01 " | 3.88 " | 12V | 4.08 " | ¥51,596 | |
T179622S | 磁気トグルオン/オフブレーカー | 11.68 " | 4.57 " | 12V | 4.66 " | ¥80,065 | |
T179621S | プッシュしてサーマルブレーカーをリセット | 11.68 " | 4.57 " | 12V | 4.66 " | ¥63,432 | |
T179605S | プッシュしてサーマルブレーカーをリセット | 9.01 " | 3.88 " | 24V | 4.08 " | ¥51,596 | |
T179624S | プッシュしてサーマルブレーカーをリセット | 11.68 " | 4.57 " | 24V | 4.66 " | ¥63,432 | |
T179620S | プッシュしてサーマルブレーカーをリセット | 9.01 " | 3.88 " | 12V | 4.08 " | ¥59,713 | |
T179604S | 磁気トグルオン/オフブレーカー | 11.93 " | 5.2 " | 12V | 5.41 " | ¥116,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。