ACME ELECTRIC T160835アプライアンストランス、単相、2000VA
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 11.5 " |
長さ | 7.13 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 200 / 220 / 240V |
製品データシート | acme-electric-t160835.pdf |
二次電圧 | 1115V |
UPC | 047503001233 |
幅(Width) | 7.81 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 12.15 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。