入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 6.41 " |
kVA定格 | 0.1kVA |
長さ | 3.05 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 600V |
製品データシート | acme-electric-t153104.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
幅(Width) | 3.14 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 1.8 |
プロダクト | モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP531203S | 換気された | 29.9 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥1,338,125 | ||
T253108S | カプセル化 | 9.06 " | 4.2 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 4.37 " | ¥47,883 | ||
T2531131S | カプセル化 | 11.5 " | 7.13 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 10.31 " | ¥151,685 | ||
T2531141S | カプセル化 | 14.38 " | 7.13 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 10.31 " | ¥222,792 | ||
T253110S | カプセル化 | 10.5 " | 5.13 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 5.5 " | ¥78,655 | ||
T253109S | カプセル化 | 9.68 " | 4.5 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 4.75 " | ¥52,704 | ||
T253107S | カプセル化 | 8.68 " | 3.88 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 4.08 " | ¥48,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。