ACME ELECTRIC T1500V0370BC昇降圧変圧器、単相、500kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックブーストトランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 9.06 " |
kVA定格 | 0.50kVA |
長さ | 4.2 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 277V |
製品データシート | acme-electric-t1500v0370bc.pdf |
二次電圧 | 12 / 24V |
幅(Width) | 4.37 " |
巻線材 | 銅 |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
T1100V0370BC | 7.12 " | 3.62 " | 3.75 " | ¥30,683 | 見積依頼
|
T1001K0370BC | 10.5 " | 5.13 " | 5.5 " | ¥76,583 | 見積依頼
|
T1105K0370BC | 11.62 " | 5.13 " | 5.5 " | ¥84,399 | 見積依頼
|
T1150V0370BC | 7.12 " | 3.62 " | 3.75 " | ¥35,477 | 見積依頼
|
T1250V0370BC | 8.68 " | 3.88 " | 4.08 " | ¥40,219 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。