ACME ELECTRIC PT061150007SSゾーンパワーセンター、単相、480 / 120V、7.5kVA、スナップインブレーカー、304ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 配電ブロック |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 32.13 " |
kVA定格 | 7.5kVA |
長さ | 11 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-pt061150007ss.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 15.88 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 72 |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PT061150015SS | 34.38 " | 12.38 " | 17.13 " | ¥832,075 | |
PT061150010SS | 34.38 " | 11 " | 15.88 " | ¥791,340 | |
PT061150005SS | 32.13 " | 7.63 " | 13.25 " | ¥625,946 | |
PT061150025SS | 41.88 " | 13.5 " | 17.88 " | ¥1,021,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。