BUSSMANN A20820307バリア端子台、30 A、300 V、熱可塑性プラスチック、黒

アイテム:BD4HNL モデル:A20820307
¥272 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ブラック
定格電流30A
高さ19.300 mm
住宅資材熱可塑性プラスチック
取り付け角度ストレート
取り付けスタイルストレートピン
ポジション数3ポジション
行の数1行
梱包バルク
ピッチ9.530 mm
メッキ亜鉛
カテゴリー別バリア端子台
終了タイプスルーホール
タイプネジ留め式端子台
定格電圧300V
幅(Width)16.500 mm
ワイヤーゲージ最大12 AWG
ワイヤーゲージ最小22 AWG

商品の詳細:

  • A2シリーズ

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN A20820307バリア端子台、30 A、300 V、熱可塑性プラスチック、黒
¥272 /単価