ACME ELECTRIC DTGB04404Sドライブ絶縁トランス、三相、460 / 460V、440kVA
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
アイテム価格 | ドライブ絶縁トランス |
構造 | 換気された |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 57.84 " |
kVA定格 | 440kVA |
長さ | 41.49 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 460V |
製品データシート | acme-electric-dtgb04404s.pdf |
二次電圧 | 460Y / 266V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503000816 |
幅(Width) | 45.5 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 1032.75 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | 巻線材 | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGB72S | 19.25 " | カプセル化 | 15.21 " | 銅 | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | ¥476,739 | ||
DTGA72S | 19.25 " | カプセル化 | 15.21 " | 銅 | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | ¥466,828 | ||
DTGA0202S | 20.94 " | カプセル化 | 20.77 " | アルミニウム | 10.18 " | 115度C | 床 | ネマ3R | ¥702,784 | ||
DTGA0142S | 20.3 " | カプセル化 | 18.86 " | アルミニウム | 9.03 " | 115度C | 床 | ネマ3R | ¥574,634 | ||
DTGB0274S | 24.39 " | 換気された | 25.5 " | アルミニウム | 19.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | ¥817,183 | ||
DTGA0274S | 24.39 " | 換気された | 25.5 " | アルミニウム | 19.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | ¥814,971 | ||
DTGA0112S | 20.3 " | カプセル化 | 18.86 " | アルミニウム | 9.03 " | 115度C | 床 | ネマ3R | ¥558,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。