ACME ELECTRIC CE1500F007産業用制御変圧器、208〜600 / 85〜130V、1.5 kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 7.75 " |
長さ | 6" |
一次電圧 | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V |
製品データシート | acme-electric-ce1500f007.pdf |
二次電圧 | 85/100/110, 91/110/120, 95/115,125, 99/120/130V |
幅(Width) | 6.75 " |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F007 | 7" | 5.5 " | 6.38 " | - | 見積依頼
|
CE2000F007 | 7.63 " | 8" | 9" | - | 見積依頼
|
CE250B007 | 4.25 " | 4" | 4.5 " | - | 見積依頼
|
CE3000F007 | 8.56 " | 7.63 " | 9" | - | 見積依頼
|
CE300B007 | 4.75 " | 4" | 4.5 " | ¥45,149 | 見積依頼
|
CE350B007 | 5.25 " | 4.11 " | 4.5 " | - | 見積依頼
|
CE500B007 | 5.5 " | 4.66 " | 5.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。