ACME ELECTRIC ALRB130CBCラインリアクトル、AC、三相、240/480 / 600V、170 uH、130A
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
アイテム価格 | ラインリアクター |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 7" |
インダクタンス | 170uH |
長さ | 6.5 " |
マックス。 温度 | 115度C |
モーターHP | 100 HP |
取付穴サイズ | 3.6 " |
一次電圧 | 240V / 480V / 600V |
製品データシート | acme-electric-alrb130cbc.pdf |
UPC | 047503090589 |
幅(Width) | 9" |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 15.3 |
モデル | 高さ | インダクタンス | 長さ | モーターHP | 取付穴サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRB004LWE | 9.68 " | 5513uH | 4.5 " | 2馬力 | - | 4.75 " | ¥37,971 | |
ALRB130LWE | 11.83 " | 170uH | 8.82 " | 100 HP | - | 14.17 " | ¥197,370 | |
ALRB003TBC | 3.875 " | 7351uH | 3.125 " | 1.5馬力 | 1.44 " | 4.25 " | ¥23,371 | |
ALRB025TBC | 4.75 " | 882uH | 3.75 " | 15 HP | 2.5 " | 6.5 " | ¥39,043 | |
ALRB110LWE | 11.83 " | 200uH | 8.82 " | 75 HP | - | 14.17 " | ¥168,914 | |
ALRB110CBC | 7" | 200uH | 5" | 75 HP | 3.6 " | 9" | ¥105,146 | |
ALRB300CBC | 8.5 " | 74uH | 8" | 250 HP | 4.6 " | 10.8 " | ¥278,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。