入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジバルブツール |
角度 | 45度 |
破裂圧力 | 4000 PSI |
色 | ゴールド |
接続サイズ | 5 / 16 " |
継手材料 | 真鍮 |
タイプ | 冷凍および空調 |
作動圧力 | 800 PSI |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
A. 押して接続し、引いて切断することで、瞬時に安全な接続を実現します。
A. 金色の仕上げは主に、技術者のツールキット内で簡単に識別できるようにするためのものです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。