ACME ELECTRIC 70015K PCマウントトランス、ロープロファイル、トロイド、3.2VA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 0.77 " |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 1.76 " |
マックス。 温度 | 20度C |
ピンの長さ | 1.8 " |
一次電圧 | 115 / 230V |
規制 | 視聴者の38%が |
二次電流 | 73ミリアンペア |
二次電圧 | 2×22V |
サイズ | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) |
幅(Width) | 1.76 " |
モデル | サイズ | 深さ | 高さ | 幅(Width) | マックス。 温度 | ピンの長さ | 規制 | 二次電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70003K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10度C | 1.4 " | 視聴者の38%が | 53ミリアンペア | ¥4,027 | 見積依頼
|
70004K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10度C | 1.4 " | 視聴者の38%が | 44ミリアンペア | ¥4,027 | 見積依頼
|
70000K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10度C | 1.4 " | 視聴者の38%が | 114ミリアンペア | ¥4,027 | 見積依頼
|
70002K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10度C | 1.4 " | 視聴者の38%が | 67ミリアンペア | ¥4,027 | 見積依頼
|
70001K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10度C | 1.4 " | 視聴者の38%が | 89ミリアンペア | ¥4,027 | 見積依頼
|
70005K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10度C | 1.6 " | 視聴者の38%が | 36ミリアンペア | ¥4,027 | 見積依頼
|
70013K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.77 " | 1.76 " | 1.76 " | 20度C | 1.6 " | 視聴者の38%が | 107ミリアンペア | ¥4,243 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。