入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | U字型のキー付き南京錠 |
身長 | 1 7 / 9 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
肉厚 | 5 / 8 " |
身幅 | 2.5 " |
色 | 真鍮 |
キーの種類 | 同様に |
バンパーの数 | 0 |
ピン数 | 5 |
キー番号で開きます。 | 8501 |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | Open |
シャックル径 | 3 / 8 " |
シャックルの高さ | 9 / 16 " |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
形状 | 長方形の |
耐候性 | 高い耐食性 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シャックルの高さ | 身長 | 肉厚 | シャックル幅 | 身幅 | 色 | アイテム価格 | キーの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/63KD | 9 / 16 " | 1 7 / 9 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 真鍮 | U字型のキー付き南京錠 | 異なる | ¥5,658 | ||
82/70KD | 1 / 2 " | 2" | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2.75 " | 真鍮 | U字型のキー付き南京錠 | 異なる | ¥6,028 | ||
82/70KA | 1 / 2 " | 2" | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2.75 " | 真鍮 | U字型のキー付き南京錠 | 同様に | ¥6,494 | ||
82/90KD | 11 / 16 " | 2 1 / 3 " | 7 / 8 " | 13 / 16 " | 3.625 " | 真鍮 | U字型のキー付き南京錠 | 異なる | ¥9,503 | ||
82/90KA | 11 / 16 " | 2 1 / 3 " | 7 / 8 " | 13 / 16 " | 3.625 " | 真鍮 | U字型のキー付き南京錠 | 同様に | ¥10,227 | ||
92/65KD | 1 / 2 " | 2 1 / 3 " | 1" | 1.125 " | 2.5 " | シルバー | U字型のキー付き南京錠 | 異なる | ¥14,906 | ||
92/65KA | 1 / 2 " | 2 1 / 3 " | 1" | 1.125 " | 2.5 " | シルバー | U字型のキー付き南京錠 | 同様に | ¥14,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。