ABUS
フィルタ
セキュリティ
安全性
マテリアルハンドリング
Hardware
セキュリティ フィルタ
ロックシステム全ラインナップを見る
ケーブルケーブルロックとUロック 駐車場や建設現場で使用する、軽量で柔軟性と耐久性に優れたコイル状/非コイル状のセキュリティ ケーブルです。 さまざまな長さと厚さのビニールおよび亜鉛仕上げのバリエーションが利用可能
コンビネーション南京錠 高品質の耐切創性金属製の XNUMX 桁と XNUMX 桁のリセット可能なダイヤル ロックで、鍵なしでロッカー、荷物、その他のアイテムを保護します。
コントロールキー ABUS コンビネーション ロックと組み合わせて使用し、組み合わせを紛失したり忘れた場合にロックを解除できるように設計されています。
ディスク南京錠 チェーンや掛け金と組み合わせてドアや門を固定するための耐食性ロック。 360 度全方位の保護を提供する独自のディスク形状が特徴で、同じキーと異なるキーのバリエーションが用意されています。
ハスプロック リベートなしで両開きドアやゲートを固定するために使用される隠し南京錠付きの耐食性掛け金
キー付きの同様の南京錠 ロッカー、キャビン、またはガレージを保護するための XNUMX つのキーですべてに適合するデザインを特徴とするアルミニウム / 真鍮 / スチール製の南京錠。 すべての南京錠には XNUMX つの鍵が付属しています。
キー付きの異なる南京錠 倉庫、工場の門、ロッカー、コンテナを保護する耐候性と耐腐食性の南京錠。 最大限の安全性を実現するマルチピン精密シリンダーを搭載
マスターキー付き南京錠 特定のキーとすべての南京錠を開けるマスターキーを使用して開きます。 多数の人がアクセスする必要があるアプリケーションに最適
南京錠ガード 輸送および保管コンテナの安全性を高めるための耐食性ソリッドスチールの掛け金とロック。 同様のキーと異なるキーのバリアントが利用可能
キーの再生成可能な南京錠 鍵紛失時にシリンダーのみの交換が可能となり、素早く簡単にセキュリティを復旧できます。 真鍮/硬化鋼製で、キー保持型と非保持型のバリエーションが用意されています。
W字型およびU字型の南京錠 ボルトカッターから保護するために特別に設計された耐食性真鍮製南京錠。 同様のキータイプと異なるキータイプが利用可能
キーコントロールの識別全ラインナップを見る
キーボックス 最大 14 枚のコード カードまたは 20 個のキーを安全に保管できるように設計されており、複数の人がすばやく簡単にアクセスできるようになります。 屋外使用向けの頑丈な金属ハウジングと亜鉛ダイカストのロックカバーが特徴です
アブスについて
ABUS は、商業、住宅、産業用途向けの機械的および電子的セキュリティ ソリューションを設計および製造しています。 ABUS のカタログには、高品質の真鍮、アルミニウム、鋳鉄、または硬化鋼製のコンビネーション、ディスク、ロックアウト、W/U 字型および同様のキー付き/さまざまな南京錠、ケーブル ロック、コントロール キー、掛け金が含まれています。 ABUS の南京錠は、チェーンや掛け金と組み合わせてロッカー、キャビン、倉庫、輸送および保管コンテナを固定するために設計されています。 駐車場やガレージで二輪車を固定するために、柔軟で耐久性のあるコイル状/非コイル状の ABUS バイク ロックも各種ご用意しています。 ABUS のさまざまなロックからお選びください。 Raptor Supplies.