入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックボックス |
容量 | 20キーまたは8カード |
色 | シルバー/ブラック |
深さ | 1.75 " |
終了 | ダイキャスト |
高さ | 4.75 " |
ロックタイプ | キーまたはアクセスカード |
材料 | 固体金属 |
装着タイプ | 南京錠 |
タイプ | リセット可能なプッシュボタン |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。