入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | 真鍮 |
身長 | 3" |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 正方形である |
肉厚 | 11 / 16 " |
身幅 | 2" |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | 同様に |
バンパーの数 | 0 |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 10 |
キー番号で開きます。 | 7562 |
シャックル径 | 5 / 16 " |
シャックルの高さ | 1.125 " |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.79 |
原産国 | CN |
モデル | 身長 | 肉厚 | 身幅 | ピン数 | シャックル径 | シャックルの高さ | シャックル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/40KA | 2 4 / 9 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 27 / 32 " | ¥4,114 | |
75/40KA | 2 4 / 9 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 27 / 32 " | ¥4,114 | |
75/40KA | 2 4 / 9 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 27 / 32 " | ¥4,114 | |
75/50KA | 3" | 11 / 16 " | 2" | 10 | 5 / 16 " | 1.125 " | 13 / 32 " | ¥5,408 | |
75/50KA | 3" | 11 / 16 " | 2" | 10 | 5 / 16 " | 1.125 " | 13 / 32 " | ¥5,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。