入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | 青 |
身長 | 2 17 / 32 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 5 / 8 " |
身幅 | 1.25 " |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | キーが異なる |
バンパーの数 | 0 |
キーの数 | 1 |
ピン数 | 5 |
セキュリティレベル | M |
シャックル構成 | U字型 |
シャックル径 | 11 / 64 " |
シャックルの高さ | 1" |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 1" |
形状 | 長方形 |
耐候性 | とても良いです |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8301106000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。