ABUS 215KDコンテナハスプとロックKd
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
アイテム価格 | コンテナの掛け金とロック |
色 | ブラック |
高さ | 5" |
長さ | 8" |
材料 | 固体鋼 |
最大シャックル径 | 9/16インチ |
タイプ | キーが異なる |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 6.83 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
215 KA | キー付き | ¥106,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。