入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
ボディフィニッシュ | クロムメッキ |
身長 | 2 5 / 64 " |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 63 / 64 " |
身幅 | 2.25 " |
コントロールキーのログインが必要 | 有り |
キーの種類 | キー付き |
キー溝タイプ | 歩哨 |
バンパーの数 | 0 |
ピン数 | 0 |
キー番号で開きます。 | セントリーキー |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | U字型 |
シャックル径 | 3 / 8 " |
シャックルの高さ | 1" |
シャックル素材 | 硬化ホウ素 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 1 3 / 32 " |
形状 | 長方形の |
耐候性 | いくつかの耐食性 |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.4 |
HSコード | 8301100000 |
プロダクト | モデル | シャックルタイプ | 身長 | 肉厚 | シャックル幅 | 耐候性 | 身幅 | シャックル構成 | シャックル径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL330 / 25B-KA | Open | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | 1" | いくつかの耐食性 | 1 57 / 64 " | 硬化した | 5 / 16 " | ¥25,937 | ||
PL330 / 50B-KA | Open | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | 1" | いくつかの耐食性 | 1 57 / 64 " | 硬化した | 5 / 16 " | ¥26,881 | ||
PL330 / 100B-KA | Open | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | 1" | いくつかの耐食性 | 1 57 / 64 " | 硬化した | 5 / 16 " | ¥28,194 | ||
PL340 / 25B-KA | Open | 2 5 / 64 " | 63 / 64 " | 1 3 / 32 " | いくつかの耐食性 | 2.25 " | U字型 | 3 / 8 " | ¥36,033 | ||
PL340 / 50B-KA | Open | 2 5 / 64 " | 63 / 64 " | 1 3 / 32 " | いくつかの耐食性 | 2.25 " | U字型 | 3 / 8 " | ¥37,094 | ||
PL341 / 50B-KA | Open | 2 5 / 64 " | 63 / 64 " | 1 3 / 32 " | いくつかの耐食性 | 2.25 " | U字型 | 3 / 8 " | ¥38,581 | ||
PL342B-KA | シュラウド | 2 63 / 64 " | 63 / 64 " | 1 3 / 32 " | いくつかの耐食性 | 2.25 " | シュラウド | 3 / 8 " | ¥56,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。