定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ABLOY PL342B-KA 鍵付き南京錠 高さ 1 インチ、シュラウド付き 幅 1-3/32 インチ | AG4YDY 35GP68

ABLOY PL342B-KAキー付き南京錠1インチ高さシュラウド1-3 / 32インチW

在庫あり
アイテム:AG4YDY モデル: PL342B-KA相互参照:35GP68

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥56,036 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキー付き南京錠
ボディカラーシルバー
ボディフィニッシュクロムメッキ
身長2 63 / 64 "
ボディ材質クロムメッキ真鍮
ボディスタイル長方形の
肉厚63 / 64 "
身幅2.25 "
コントロールキーのログインが必要はい
キーの種類キー付き
キーイングはい
キー溝タイプ歩哨
バンパーの数0
ピン数0
キー番号で開きます。セントリーキー
キーの再生成可能はい
セキュリティレベル高セキュリティ
シャックル構成シュラウド
シャックル径3 / 8 "
シャックルの高さ1"
シャックル素材硬化ホウ素
シャックルタイプシュラウド
シャックル幅1 3 / 32 "
形状長方形の
耐候性いくつかの耐食性

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)5.4
HSコード8301100000

製品バリエーション

プロダクトモデルシャックルタイプ身長肉厚シャックル幅耐候性身幅シャックル構成シャックル径価格
ABLOY PL330/25B-KA キー付き南京錠 1 インチ H 硬化ボロン鋼 | AG4YDH 35GP54 PL330 / 25B-KAOpen1 37 / 64 "7 / 8 "1"いくつかの耐食性1 57 / 64 "硬化した5 / 16 "¥25,937
ABLOY PL330/50B-KA キー付き南京錠 2 インチ H 硬化ボロン鋼 | AG4YDK 35GP56 PL330 / 50B-KAOpen1 37 / 64 "7 / 8 "1"いくつかの耐食性1 57 / 64 "硬化した5 / 16 "¥26,881
ABLOY PL330/100B-KA キー付き南京錠 高さ 3-15/16 インチ 硬化 | AG4YDM 35GP58 PL330 / 100B-KAOpen1 37 / 64 "7 / 8 "1"いくつかの耐食性1 57 / 64 "硬化した5 / 16 "¥28,194
ABLOY PL340/25B-KA キー付き南京錠 高さ 1 インチ U 字型 Hrdnd ボロン | AG4YDP 35GP60 PL340 / 25B-KAOpen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "いくつかの耐食性2.25 "U字型3 / 8 "¥36,033
ABLOY PL340/50B-KA キー付き南京錠 高さ 2 インチ U 字型 Hrdnd ボロン | AG4YDR 35GP62 PL340 / 50B-KAOpen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "いくつかの耐食性2.25 "U字型3 / 8 "¥37,094
ABLOY PL341/25B-KA 鍵付き南京錠 1 インチ H U 字型メッキ真鍮 | AG4YDU 35GP64 PL341 / 25B-KAOpen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "いくつかの耐食性2.25 "U字型3 / 8 "¥37,351
ABLOY PL341/50B-KA 鍵付き南京錠 2 インチ H U 字型メッキ真鍮 | AG4YDW 35GP66 PL341 / 50B-KAOpen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "いくつかの耐食性2.25 "U字型3 / 8 "¥38,581

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ABLOY PL342B-KAキー付き南京錠1インチ高さシュラウド1-3 / 32インチW
¥56,036 /単価