ABILITY ONE 7910-01-501-5919バニシングパッド20インチアクア-5パック
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
アイテム価格 | バニシングパッド |
センターホール | 3-3 / 8」 |
色 | アクア |
サイズ | 20 " |
速度 | 1500から3000 rpm |
UPC | 7910015015919 |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
7910-01-513 | 19 " | ¥13,852 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。