ABILITY ONE 7910-01-513-2224バニシングパッド19インチアクア-5パック
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
アイテム価格 | バニシングパッド |
センターホール | 3-3 / 8」 |
色 | アクア |
サイズ | 19 " |
速度 | 1500から3000 rpm |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 52.83 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
7910-01-501 | 20 " | ¥15,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。