入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 85オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | シルバー |
直径 | 5.75 " |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | ポリエチレン被覆布 |
パフォーマンス温度 | 40度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 27ポンド/インチ |
厚さ | 9mil。 |
UPC | 994138561383 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3919102010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 色 | 直径 | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7510-00-074 | 56オンス/インチ | ホワイト | 6.5 " | ポリエチレン、布、ゴム、炭化水素樹脂、フィラー | -65度から160度F | 34ポンド/インチ | 12mil。 | ¥6,521 | ||
5640-01-577 | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,040 | ||
7510-00-074 | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,415 | ||
7510-00-074 | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,742 | ||
7510-00-074 | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,982 | ||
7510-00-074 | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,172 | ||
7510-00-074 | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。