入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックコネクトスプレーノズル |
GPM @ 1000 PSI | 2.50 |
GPM @ 1500 PSI | 3.06 |
GPM @ 2000 PSI | 3.54 |
GPM @ 2500 PSI | 3.95 |
GPM @ 3000 PSI | 4.33 |
GPM @ 3500 PSI | 4.68 |
GPM @ 4000 PSI | 5.00 |
GPM @ 5000 PSI | 5.59 |
GPM @ 800 PSI | 2.24 |
ノズルサイズ | 5 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | CN |
モデル | GPM @ 800 PSI | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 1500 PSI | ノズルサイズ | GPM @ 2000 PSI | GPM @ 2500 PSI | GPM @ 3000 PSI | GPM @ 3500 PSI | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZQC5P-040 | 1.79 | 2.00 | 2.45 | 4 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | 3.74 | 5 | ¥9,194 | |
NZQC5P-045 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.90 | 4.21 | 5 | ¥9,194 | |
NZQC5P-055 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | 5.14 | 5 | ¥8,995 | |
NZQC5P-065 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 6.5 | 4.60 | 5.14 | 5.63 | 6.08 | 5 | ¥9,194 | |
NZQC5P-080 | 3.58 | 4.00 | 4.90 | 8 | 5.66 | 6.32 | 6.93 | 7.48 | 5 | ¥9,194 | |
NZQC5P-030 | 1.34 | 1.50 | 1.84 | 3 | 2.12 | 2.37 | 2.60 | 2.81 | 5 | ¥9,194 | |
NZQC5P-035 | 1.57 | 1.75 | 2.14 | 3.5 | 2.47 | 2.77 | 3.03 | 3.27 | 5 | ¥9,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。