入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプレーノズル |
GPM @ 1000 PSI | 2.00 |
GPM @ 1500 PSI | 2.45 |
GPM @ 2000 PSI | 2.83 |
GPM @ 2500 PSI | 3.16 |
GPM @ 3000 PSI | 3.46 |
GPM @ 3500 PSI | 3.74 |
GPM @ 4000 PSI | 4.00 |
GPM @ 5000 PSI | 4.47 |
GPM @ 800 PSI | 1.79 |
ノズルサイズ | 4 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8424909040 |
原産国 | CN |
モデル | GPM @ 800 PSI | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 1500 PSI | ノズルサイズ | GPM @ 2000 PSI | GPM @ 2500 PSI | GPM @ 3000 PSI | GPM @ 3500 PSI | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZMEG5P15-045 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.90 | 4.21 | 5 | ¥8,742 | |
NZMEG5P15-050 | 2.24 | 2.50 | 3.06 | 5 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | 4.68 | 5 | ¥8,772 | |
NZMEG5P15-055 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | 5.14 | 5 | ¥8,742 | |
NZMEG5P15-065 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 6.5 | 4.60 | 5.14 | 5.63 | 6.08 | 5 | ¥8,548 | |
NZMEG5P15-080 | 3.58 | 4.00 | 4.90 | 8 | 5.66 | 6.32 | 6.93 | 7.48 | 5 | ¥8,548 | |
NZMEG5P15-035 | 1.57 | 1.75 | 2.14 | 3.5 | 2.47 | 2.77 | 3.03 | 3.27 | 5 | ¥8,772 | |
NZMEG5P15-150 | 6.71 | 7.5 | 9.19 | 15 | 10.61 | 11.86 | 12.99 | 14.03 | 5 | ¥12,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。