A.R. NORTH AMERICA AL0124722830 足踏み式下水道バルブ 12 Gpm
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
アイテム価格 | 足踏み式下水弁 |
インレット | 3/8 "(F)NPT |
マックス。 フロー | 12.00 gpm |
最大流体温度 | 300度F |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | 最大流体温度 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL0124722810 | 8.00 gpm | 320度F | 3000のプサイ | ¥66,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。