入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 足踏み式下水弁 |
インレット | 3/8 "(F)NPT |
マックス。 フロー | 8.00 gpm |
最大流体温度 | 320度F |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
船の重量(kg) | 3.98 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | 最大流体温度 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL0124722830 | 12.00 gpm | 300度F | 5000のプサイ | ¥148,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。