入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
アプリケーションモード | カウントとパーセント計量 |
容量 | 400g |
接続ポート | PC用RS-232 |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.01g |
住宅資材 | ABSプラスチック |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
全幅 | 8.5 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | ACアダプター |
計量面の深さ | 4.25 " |
計量面幅 | 4 2 / 7 " |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8423810040 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。