80/20 9250 コーナーコネクタ、3 ウェイ、クイックフレーム、2-1/8 x 2-1/8 インチサイズ、ナイロン、ブラック
入手する 月曜日, 7月 28
¥541 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | 3ウェイコーナーコネクタ |
A(ねじサイズ) | 1" |
B | 1" |
C | 0.87 " |
色圏 | ブラック |
D | 1 1 / 8 " |
E | 1" |
F | 2 1 / 8 " |
仕上げ | 未完 |
G | 2.1 " |
材料 | ナイロン |
全体の高さ | 2 1 / 8 " |
全幅 | 2 1 / 8 " |
プロセス | 射出成形 |
シリーズ | クイックフレームシリーズ |
互換性のあるブランドとシリーズ | 80/20、クイックフレーム |
コネクタ タイプ | 3方向コーナーコネクタ |
フレームタイプ | 圧入 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0405 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 材料 | 仕上げ | 色圏 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9220 | ナイロン | 未完 | ブラック | 2 1 / 8 " | ¥850 |
製品を探す
詳細はこちら
- キーシャフト
- ダーラム製造業
- CMCレスキュー株式会社
- クスマウル・エレクトロニクス
- タッチ&シール
- パワーハックソーブレード
- 圧縮空気噴霧器
- シェルフライナー
- ろ過システムアクセサリー
- 熱電対ワイヤ
- WIHA TOOLS 絶縁ツールセット
- CONDOR 高視認性オレンジ パーム グローブ
- HEIN WERNER 油圧プレス
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電用変圧器、600Vデルタ一次電圧、480Y/277タップ二次電圧
- ANVIL 2154シリーズ ソケット溶接カップリング、鍛造鋼
- シュナイダーエレクトリック 24VDC、ユニバーサル DC 電源
- ADVANCE TABCO 食器用シンク 左スノコ付き 4ステーション
- VERMONT GAGE Go 標準ねじプラグゲージ、2 1/4-12 Un
- グローテ ヘッドライト
- ハスキーワイヤーガード
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 9250 コーナーコネクタ、3 ウェイ、クイックフレーム、2-1/8 x 2-1/8 インチサイズ、ナイロン、ブラック
¥541 /単価