入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベアリング |
ベアリングタイプ | UHMWパッド |
身幅 | 3.125 " |
ボルトサイズ | 5 / 16-18 |
色 | クリア |
ディメンションA | 3.125 " |
寸法B | 6" |
ディメンションC | 2.51 " |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 2.5 " |
ロックタイプ | オプション |
潤滑 | ドライ |
材料 | アルミニウム |
取付ボルト(インチ) | 5 / 16-18 |
取付穴 | 0.328 " |
取付穴センター | 1.5 " |
取付穴径 | 0.328 " |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
全幅 | 3.125 " |
パッド素材 | 超高分子量プラスチック |
プロセス | 押し出されました |
プロフィール | 1515 |
スロット幅 | 0.32 " |
番手 | 5 / 16」-18 |
タイプ | シングルフランジアセンブリ |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。