80/20 6733 ユニベアリング、シングルロング、4 x 2-1/16 x 2-5/8 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AC3BMN 2RCN6

80/20 6733 ユニベアリング、シングルロング、4 x 2-1/16 x 2-5/8 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BMN型: 6733相互参照: 2RCN6
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

¥12,638 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item ベアリング
A(ねじサイズ) 2.063 "
B 4"
ベアリングタイプ 標準線形
C 2.624 "
色圏 シルバー
D 1020
仕上げ アルマイト
学年 グレード6063-T6
住宅資材 アルミ
材料 アルミ
取付穴径 0.265 "
パッドタイプ スタンダード
プロセス 押し出されました
シリーズ 10シリーズ
ベアリングプロファイル シングルマウント
互換性のあるブランドとシリーズ 10シリーズ
スロット数について 4
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.441
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6733 ユニベアリング、シングルロング、4 x 2-1/16 x 2-5/8 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥12,638 /単価