レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6874 ユニベアリング、シングルロング、6 x 3-1/8 x 4 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BMT 2RCP1

80/20 6874 ユニベアリング、シングルロング、6 x 3-1/8 x 4 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BMT型: 6874相互参照: 2RCP1
7 在庫あり

2日以内に発送

¥23,059 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item ベアリング
A(ねじサイズ) 3 1 / 8 "
B 6"
C 4.01 "
色圏 クリア
D 1530
仕上げ クリアアルマイト
学年 グレード6063-T6
材料 アルミ
取付穴径 0.328 "
プロセス 押し出されました
シリーズ 15シリーズ
スロット数について 4

発送情報:

船の重量(kg) 1.62
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)15.24
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6874 ユニベアリング、シングルロング、6 x 3-1/8 x 4 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥23,059 /単価