レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6866 ユニベアリング、ダブルロング、6 x 4-3/4 x 1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQX 2RCZ2

80/20 6866 ユニベアリング、ダブルロング、6 x 4-3/4 x 1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア

品目: 翻訳者型: 6866相互参照: 2RCZ2
7 在庫あり

2日以内に発送

¥9,422 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item ベアリング
A(ねじサイズ) 4 3 / 4 "
B 0.308 "
ベアリングタイプ 標準線形
C 3 / 25 "
色圏 クリアシルバー
D 0.505 "
E 0.245 "
F 0.485 "
仕上げ クリアアルマイト
G 0.616 "
学年 グレード6063-T6
H 1 5 / 8 "
住宅資材 アルミ
J 2 3 / 8 "
K 3 1 / 8 "
L 4.134 "
M 3 / 4 "
材料 アルミ
取付穴径 0.328 "
N 3 / 4 "
P 1 1 / 2 "
パッドタイプ スタンダード
プロセス 押し出されました
Q 1 1 / 2 "
R 6"
S 5/16インチSHCS
シリーズ 15シリーズ
T 5 / 16」-18
U #10-24
V 0.328 "
ベアリングプロファイル ダブルマウント
互換性のあるブランドとシリーズ 15シリーズ
スロット数について 3
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.5625
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード8483304080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル色圏材料学年プロセスベアリングタイプ全体の高さ価格
80/20 6766 ユニベアリング、ダブルロング、4 x 3-1/8 x 5/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQT 2RCY7 6766シルバーアルミグレード6063-T6押し出されました標準線形5 / 16 "¥8,825
80/20 6766-ブラック 80/20 6766-ブラック | CV9BCD 6766-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました--¥7,817
80/20 6866-ブラック 80/20 6866-ブラック | CV9BEY 6866-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました--¥7,299
80/20 25-6766 80/20 25-6766 | CV8UQJ 25-6766クリアアルミグレード6063-T6押し出されました--¥5,499
見積依頼
80/20 25-6766-ブラック 80/20 25-6766-ブラック | CV8UQK 25-6766-ブラックブラックアルミグレード6063-T6押し出されました--¥7,820
80/20 40-6866 80/20 40-6866 | CV8YHJ 40-6866クリアアルミグレード6063-T6押し出されました--¥5,956
80/20 40-6866-ブラック 80/20 40-6866-ブラック | CV8YHK 40-6866-ブラックブラックアルミグレード6063-T6押し出されました--¥7,898

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6866 ユニベアリング、ダブルロング、6 x 4-3/4 x 1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
¥9,422 /単価