¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6766 ユニベアリング、ダブルロング、4 x 3-1/8 x 5/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
2日以内に発送
¥8,825 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | ベアリング |
A(ねじサイズ) | 3 1 / 8 " |
B | 0.244 " |
ベアリングタイプ | 標準線形 |
C | 0.06 " |
色圏 | シルバー |
D | 0.312 " |
E | 0.156 " |
F | 0.306 " |
仕上げ | アルマイト |
G | 0.397 " |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 1.063 " |
住宅資材 | アルミ |
J | 1.563 " |
K | 2.063 " |
L | 2.728 " |
M | 1 / 2 " |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 0.265 " |
N | 1 / 2 " |
P | 1" |
パッドタイプ | スタンダード |
プロセス | 押し出されました |
Q | 1" |
R | 4" |
S | 1/4"-20 SHCS |
シリーズ | 10シリーズ |
T | 1 / 4」-20 |
U | #8-32 |
V | 0.257 " |
ベアリングプロファイル | ダブルマウント |
互換性のあるブランドとシリーズ | 10シリーズ |
スロット数について | 3 |
測定システム | 帝国 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 学年 | 材料 | 色圏 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6866 | 4.75 " | 0.308 " | 0.12 " | 6105-T5 | アルミ | クリア | ¥9,422 |
製品を探す
- WINTERS INSTRUMENTS NVA3201 バルブ、マルチポート、SS、1/2Mx1/2Fnpt、ハード、10K
- KM SYSTEMS クランプ ストレート KM32NCADS16T
- TRICO 30084 コンスタント レベル オイラー、タイプ EHB、4 オンス容量、2-5/16インチサイズ、プラスチックリザーバー
- POP AD34BS201 ブラインドリベット、3/32 インチリベット径、アルミ、0.35 インチリベット長、0.126 インチ~ 0.25 インチグリップ範囲、500 個パック
- 承認ベンダー U38871.012.0950 Oリング ダッシュ 272 バイトン 0.13 インチ - 2個パック
- WOODHEAD 1300061569 105007A01F060 コードセット、5極、オスストレート、6フィート、90度、16/5サイズ、PVC
- タイタンファスナー AGU08024
- パーカー07H32B16ANCDB
詳細はこちら
- 繊維格子
- グラコ
- キーシャフト
- リフトンバディ
- ヒボン
- 試薬とリフィル
- ボディベルト
- 特殊アンカー
- アングルグラインダーアクセサリー
- 拡大鏡測定スケール
- シャープバルブ CF8M ステンレス製ゲートバルブ フランジ
- DWYER INSTRUMENTS 629C シリーズ 湿式/湿式差圧トランスミッタ
- DESTACO 371-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- DESTACO 604 シリーズ 直線アクションクランプ
- LUMAPRO LED ロープライト クリアジャケット付き
- MARCOM圧縮ガスシリンダー
- タフガイグラスファイバーロッド3 / 8Npt
- ミルウォーキー パワービット プラス #2 インチ
- DAYTON ディフューザー修理キット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDNS一段減速機
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 6766 ユニベアリング、ダブルロング、4 x 3-1/8 x 5/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
¥8,825 /単価