レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6523 リニア ベアリング、4 スロット、2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BMB 2RCK4

80/20 6523 リニアベアリング、4 スロット、2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BMB型: 6523相互参照: 2RCK4
7 在庫あり

2日以内に発送

¥21,764 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item リニアベアリング
A(ねじサイズ) 1 7 / 8 "
Aa 5 / 8 "
B 3 / 8 "
ベアリングタイプ 標準線形
C 1 1 / 2 "
色圏 クリアシルバー
D 1 / 8 "
E 4.005 "
F 1 / 4 "
仕上げ クリアアルマイト
フランジ厚 3 / 8 "
G 3.505 "
学年 グレード6063-T6
H 0.493 "
住宅資材 アルミ
J 0.748 "
K 1 / 4 "
L 5 1 / 2 "
M 2.812 "
材料 アルミ
取付穴径 0.328 "
N 1.406 "
P 0.656 "
パッドタイプ スタンダード
プロセス 押し出されました
Q 2"
R 3 / 8 "
S 1 1 / 2 "
シリーズ 15シリーズ
T #10 FHS
U 0.343 "
V 0.328 "
W 4 3 / 4 "
X 1 1 / 2 "
Y 1 1 / 2 "
Z 0.656 "
ベアリングプロファイル ダブルフランジ
互換性のあるブランドとシリーズ 15シリーズ
スロット数について 4
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.3735
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)7.87
HSコード8483304080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル色圏材料学年プロセス価格
80/20 6723 80/20 6723 | CV9BBD 6723クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥11,222
80/20 6723-ブラック 80/20 6723-ブラック | CV9BBE 6723-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥13,647
80/20 6823 80/20 6823 | CV9BDV 6823クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥11,680
80/20 6823-ブラック 80/20 6823-ブラック | CV9BDW 6823-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥14,258
80/20 25-6723 80/20 25-6723 | CV8UPB 25-6723クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥11,222
見積依頼
80/20 25-6723-ブラック 80/20 25-6723-ブラック | CV8UPC 25-6723-ブラックブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥13,718
80/20 40-6823 80/20 40-6823 | CV8YGH 40-6823クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥11,680

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6523 リニアベアリング、4 スロット、2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム
¥21,764 /単価