レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6423 リニア ベアリング、4 スロット、1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BLX 2RCJ9

80/20 6423 リニアベアリング、4 スロット、1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 インチサイズ、アルミニウム

品目: 翻訳者型: 6423相互参照: 2RCJ9
7 在庫あり

2日以内に発送

¥20,270 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)1.218 "
Aa0.406 "
B0.312 "
ベアリングタイプ標準線形
C0.906 "
色圏クリアシルバー
D0.094 "
E2.63 "
F0.156 "
仕上げクリアアルマイト
フランジ厚5 / 16 "
G2.318 "
学年グレード6063-T6
H0.306 "
住宅資材アルミ
J0.654 "
K0.156 "
L3.938 "
M1 7 / 8 "
材料アルミ
取付穴径0.257 "
N0.938 "
P0.438 "
パッドタイプスタンダード
プロセス押し出されました
Q1.469 "
R0.344 "
S1"
シリーズ10シリーズ
T#8 FHS
U0.265 "
V0.257 "
W3 1 / 4 "
X1"
Y1"
Z0.438 "
ベアリングプロファイルダブルフランジ
互換性のあるブランドとシリーズ10シリーズ
スロット数について4
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.126
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.41
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6423 リニアベアリング、4 スロット、1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 インチサイズ、アルミニウム
¥20,270 /単価