¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 40-6523 リニアベアリング、ブレーキ穴、4 スロット、75.1mm x 143.4mm x 50.1mm、アルミニウム
2日以内に発送
¥20,648 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | リニアベアリング |
A(ねじサイズ) | 50 mm |
Aa | 17.42 mm |
B | 9 mm |
C | 41 mm |
色圏 | シルバー |
D | 2.58 mm |
E | 105.31 mm |
F | 6.15 mm |
仕上げ | アルマイト |
G | 93.01 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 12.32 mm |
J | 19 mm |
K | 6.15 mm |
L | 143.31 mm |
M | 75 mm |
材料 | アルミ |
N | 40 mm |
P | 17.5 mm |
プロセス | 押し出されました |
Q | 51.66 mm |
R | 9.5 mm |
S | 40 mm |
シリーズ | 40シリーズ |
T | #10 FHS |
U | 8.71 mm |
V | 8.33 mm |
W | 124.31 mm |
X | 40 mm |
Y | 40 mm |
Z | 17.5 mm |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.387 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 色圏 | 材料 | 学年 | プロセス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6723 | クリア | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | ¥11,222 | |
![]() |
6723-BLACK | ブラック | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | ¥13,647 | |
![]() |
6823 | クリア | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | ¥11,680 | |
![]() |
6823-BLACK | ブラック | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | ¥14,258 | |
![]() |
25-6723 | クリア | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | ¥11,222 | 見積依頼
|
![]() |
25-6723-ブラック | ブラック | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | ¥13,718 | |
![]() |
40-6823 | クリア | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | ¥11,680 |
製品を探す
- WALTER TOOLS M5130-025-W25-05-05 7538927 インデックス可能スクエアショルダーエンドミル、最大切削径123/125インチ、ウェルドンフラット
- スピアーズバルブ ST1101-005 エルボ スイベルジョイント 90度 FAT×FAT 1/2サイズ PVC
- STEARNS BRAKES 1087081H0ZQF ブレーキアセンブリ
- VOLKEL 16502 プラグゲージ、DIN ISO 1502、Mf 2.6 x 0.35 サイズ
- ブラウニング H 3052
- PROTEKTIVE PAK 35790 ウォッシュボトル、240ml、デュラスタティック、イエロー
- SLOAN 3141501 手動フラッシュメーター
- BATTALION 4RRJ7 ロータリ ラッチ ノンロック亜鉛メッキ
詳細はこちら
- アミアド ウォーター システム
- ブリックル
- キーシャフト
- ウェルチ
- オムニインターナショナル
- Yとバスケットストレーナー
- バタフライバルブ
- トレーラージャッキアクセサリー
- ホイールラグナットロック
- オージーワッシャー
- KUSHLAN 製品 パワーコンクリートスクリードブレード
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- CONDOR PU コーティング ホワイト グローブ、手のひらカバー
- PROTO インパクトソケット、1/4 インチ、メートル法、熱処理合金鋼
- CHICAGO PNEUMATIC エアカットオフツール
- ROCKWOOD ドアラッチプロテクター
- LASCOスナップオンサドルタップ
- WATTSLF3001Aシリーズ誘電体ユニオン
- GATES パワーグリップ HTD スプロケット
- ROBERTSHAW 5225 シリーズ リミット コントロール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-6523 リニアベアリング、ブレーキ穴、4 スロット、75.1mm x 143.4mm x 50.1mm、アルミニウム
¥20,648 /単価