レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 25-6423 リニアベアリング、ブレーキ穴付き、4 スロット、47mm x 86.2mm x 31.3mm、アルミニウム | AE4FAQ 5JRW6

80/20 25-6423 ブレーキ穴付きリニアベアリング、4スロット、47mm x 86.2mm x 31.3mm、アルミニウム

品目: AE4よくある質問型: 25-6423相互参照: 5JRW6
7 在庫あり

2日以内に発送

¥19,330 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)31.24 mm
Aa10.69 mm
B8 mm
C23.24 mm
色圏クリア
D1.8 mm
E66.29 mm
F3.99 mm
仕上げクリアアルマイト
フランジ厚8 mm
G58.32 mm
学年グレード6063-T6
H7.8 mm
J16.48 mm
K3.99 mm
L99.26 mm
M47 mm
材料アルミ
取付穴径6.3 mm
N23.5 mm
P11 mm
プロセス押し出されました
Q37.13 mm
R8.48 mm
S25 mm
シリーズ25シリーズ
T#8 FHS
U6.53 mm
V6.53 mm
W82.23 mm
X25 mm
Y25 mm
Z11 mm
スロット数について4

発送情報:

船の重量(kg) 0.1125
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-6423 ブレーキ穴付きリニアベアリング、4スロット、47mm x 86.2mm x 31.3mm、アルミニウム
¥19,330 /単価