入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアキャッチ |
色 | ブラック |
ディメンションA | 20.19 mm |
寸法B | 28 mm |
外形寸法D | 10 mm |
寸法E | 39.88 mm |
次元F | 15.24 mm |
寸法G | 6.48 mm |
寸法H | 13.51 mm |
材料 | ナイロン |
プロセス | 射出成形 |
番手 | M5 X 0.8 |
UPC | 065448000067 |
幅(Width) | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2090 | 0.71 " | 1.172 " | 0.88 " | 鋼 | ¥2,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。