入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平板 |
色 | クリア |
度 | 90 |
ディメンションA | 6" |
寸法B | 6" |
ディメンションC | 1.5 " |
外形寸法D | 0.75 " |
寸法E | 0.328 " |
次元F | 0.25 " |
寸法G | 3" |
寸法H | 3" |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
材料 | アルミニウム |
穴の数 | 12 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 7610100030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。