定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4128 フラット プレート、90 度、12 穴、3/16 x 4 x 4 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQF 2RCX5

80/20 4128 フラット プレート、90 度、12 穴、3/16 x 4 x 4 インチ サイズ、アルミニウム

品目: 翻訳:型: 4128相互参照: 2RCX5
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,096 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 平板
A(ねじサイズ) 4"
B 4"
C 1"
色圏 クリア
コネクタ タイプ ジョインプレート
D 1 / 2 "
E 0.257 "
F 0.188 "
仕上げ クリアアルマイト
G 2"
学年 グレード6063-T6
H 2"
材料 アルミ
取付穴径 1 / 4 "
全幅 4"
シリーズ 10シリーズ
コーナーブラケットスタイル 90°角度
カテゴリー別 90°角度付きフラットプレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.117
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード7610100030
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏材料全体の高さ価格
80/20 25-4128 フラット プレート、90 度、12 穴、4 mm x 100 mm x 100 mm、アルミニウム | AE4アイ5JRP0 25-4128クリアアルマイトクリア-100 mm¥3,958
80/20 40-4328 フラット プレート、90 度、12 穴、6 mm x 160 mm x 160 mm、アルミニウム | AE4EYQ 5JRR0 40-4328クリアアルマイトクリアアルミ-¥2,800
80/20 4328 フラット プレート、90 度、12 穴、1/4 x 6 x 6 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQG 2RCX6 4328クリアアルマイトクリア--¥2,800

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4128 フラット プレート、90 度、12 穴、3/16 x 4 x 4 インチ サイズ、アルミニウム
¥4,096 /単価