定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-4128 フラット プレート、90 度、12 穴、4 mm x 100 mm x 100 mm、アルミニウム | AE4アイ5JRP0

80/20 25-4128 平板 90度 12穴 4mm×100mm×100mm アルミ

品目: AE4EYE型: 25-4128相互参照: 5JRP0
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,958 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)100 mm
B100 mm
C25 mm
色圏クリア
コネクタ タイプ平板
D12.5 mm
E6.3 mm
F4 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅6.5 mm
G50 mm
学年グレード6063-T6
H50 mm
材料アルミ
取付穴径6.3 mm
全体の高さ100 mm
全体の長さ(Overall Length)4 mm
全幅100 mm
シリーズ25シリーズ
コーナーブラケットスタイル90°角度
カテゴリー別90°角度付きフラットプレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 40-4328 フラット プレート、90 度、12 穴、6 mm x 160 mm x 160 mm、アルミニウム | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40 mm6105-T5アルミ¥2,800
80/20 4128 フラット プレート、90 度、12 穴、3/16 x 4 x 4 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5アルミ¥4,642
80/20 4328 フラット プレート、90 度、12 穴、1/4 x 6 x 6 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5アルミ¥2,800

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-4128 平板 90度 12穴 4mm×100mm×100mm アルミ
¥3,958 /単価